Melbye - Press Endehylse B 35-25 ET - 2030251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Hylselengde - 25 mm
Isolert - nei
Total lengde - 24,9 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016313
Elnummer
2030251
Leverandørens varenummer
2030251
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE B 35-25 ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Hylselengde:
25 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
24,9 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
2
Endehylser kan også leveres i andre lengder.


