Melbye - Press Endehylse B 4- 9 ET - 2030240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 9 mm
Isolert - nei
Total lengde - 8,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016207
Elnummer
2030240
Leverandørens varenummer
2030240
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE B 4- 9 ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
9 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
8,9 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
12
Endehylser kan også leveres i andre lengder.