Melbye - Press Endehylse B 6-12 ET - 2030242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - nei
Total lengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016221
Elnummer
2030242
Leverandørens varenummer
2030242
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE B 6-12 ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
12 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
10
Endehylser kan også leveres i andre lengder.


