Melbye - Press Endehylse B 6-15 ET - 2030243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 15 mm
Isolert - nei
Total lengde - 14,9 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701016238
Elnummer
2030243
Leverandørens varenummer
2030243
Typebeskrivelse
2030243
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
15 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
14,9 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
10
Endehylser kan også leveres i andre lengder.