Melbye - Press Endehylse B150-32ET - 2030257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 150 mm²
Hylselengde - 32 mm
Isolert - nei
Isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016368
Elnummer
2030257
Leverandørens varenummer
2030257
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE B150-32ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
150 mm²
Hylselengde:
32 mm
Isolert:
nei
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre
Endehylser kan også leveres i andre lengder.