Melbye - Press Endehylse B70-25ET - 2030254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 70 mm²
Hylselengde - 25 mm
Isolert - nei
Total lengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016337
Elnummer
2030254
Leverandørens varenummer
2030254
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE B70-26ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
70 mm²
Hylselengde:
25 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
25 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre
Endehylser kan også leveres i andre lengder.


