Melbye - Press Endehylse BO-25-5ET - 2030230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,25 mm²
Hylselengde - 5 mm
Isolert - nei
Total lengde - 5,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016108
Elnummer
2030230
Leverandørens varenummer
2030230
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE BO-25-5ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,25 mm²
Hylselengde:
5 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
5,5 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
24
Endehylser kan også leveres i andre lengder.