Melbye - Press Endehylse BO-5-8ET - 2030231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - nei
Total lengde - 8,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016115
Elnummer
2030231
Leverandørens varenummer
2030231
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE BO-5-8ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
8,1 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
20
Endehylser kan også leveres i andre lengder.