Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Press pinnehylse AlCu AKP 240mm² - 2030511

Melbye
KopierKopier
Melbye - Press pinnehylse AlCu AKP 240mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund / sektorformet

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 240...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 240...240 mm²

  • Materiale - Aluminium/kobber

  • Egnet for belysningskanalsystem - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701017969

Elnummer

2030511

Leverandørens varenummer

2030511

Typebeskrivelse

Presspinnehylser - Aluminium-k

Tverrsnittsform:

Rund / sektorformet

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

240...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

240...240 mm²

Materiale:

Aluminium/kobber

Egnet for belysningskanalsystem:

nei

Langsgående tetning:

Ja

Hylseform:

Kort

Farge:

Andre

Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes presspinnehylse som er et tverrsnitt lavere enn kabelens tverrsnitt.

Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes presspinnehylse 120 mm².