Melbye - Press pinnehylse AlCu AKP 95mm² - 2030507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 95...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 95...95 mm²
Materiale - Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701017921
Elnummer
2030507
Leverandørens varenummer
2030507
Typebeskrivelse
Presspinnehylser - Aluminium-k
Tverrsnittsform:
Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
95...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...95 mm²
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Hylseform:
Kort
Farge:
Andre
Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes presspinnehylse 120 mm².


