Melbye - Pressbakke E140 - 2099755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 0,08...10 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701366616
Elnummer
2099755
Leverandørens varenummer
2099755
Typebeskrivelse
2099755
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
0,08...10 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
210 mm
Sekskantpress med sidemating, selvjusterende for de forskjellige tverrsnitt.
For endehylser fra 0,08 til 16mm2 (enkel) og 2 x 0,5 til 10mm2 (dobbel)
Høy krympekvalitet med skralle funksjon (Kan frigjøres underveis)
For endehylser fra 0,08 til 16mm2 (enkel) og 2 x 0,5 til 10mm2 (dobbel)
Høy krympekvalitet med skralle funksjon (Kan frigjøres underveis)


