Melbye - Pressbakkesett solcelle MC3 2 - 2099784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 2,5...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103060278
Elnummer
2099784
Leverandørens varenummer
2099784
Typebeskrivelse
2099784
Bruksområde:
Isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
2,5...6 mm²
Pressbakkesett MC3 passar til Click ´N Crimp tang med utbyttbare bakker.
Bakkene sitter fast i verktøykroppen, og muliggjør bytting av bakker på sekunder uten hjelp av andre verktøy.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
Bakkesett for pressing av MC3 solcellekontakter 2,5 mm2 til 6 mm2.
Bakkene sitter fast i verktøykroppen, og muliggjør bytting av bakker på sekunder uten hjelp av andre verktøy.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
Bakkesett for pressing av MC3 solcellekontakter 2,5 mm2 til 6 mm2.