Melbye - Pressendehylse 25mm² Kobber, SEN press - 2030180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Isolert - nei
Isolasjonsmateriale - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701050843
Elnummer
2030180
Leverandørens varenummer
2030180
Typebeskrivelse
2030180
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Isolert:
nei
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Elektrisk press skal dekke alt av kontaktflater. En press på "skjørten" for isolasjonsdelen - her går man opp to hakk fra bakker.
Ihht. IEC 61238


