Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Presshylse AKS AlCu 50-16mm² - 2030407

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presshylse AKS AlCu 50-16mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 50...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 50...50 mm²

  • Materiale - Aluminium/kobber

  • Antall hovedfeiebørster - 16 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701017167

Elnummer

2030407

Leverandørens varenummer

2030407

Typebeskrivelse

Presskjøtehylser - Aluminium-k

Tverrsnittsform:

Rund

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

50...50 mm²

Materiale:

Aluminium/kobber

Antall hovedfeiebørster:

16 mm²

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Egnet for belysningskanalsystem:

nei

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Spenningsområde:

Andre

Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes presskjøtehylse som er et tverrsnitt lavere enn kabelens tverrsnitt.

Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes presskjøtehylse 120 mm².