Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Presshylse As Al 150mm² - 2030467

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presshylse As Al 150mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 150...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 150...150 mm²

  • Materiale - Aluminium

  • For strekkbeskyttede tilkoblinger - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701017662

Elnummer

2030467

Leverandørens varenummer

2030467

Typebeskrivelse

Presskjøtehylser - Aluminium,

Tverrsnittsform:

Rund

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

150...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

150...150 mm²

Materiale:

Aluminium

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Egnet for belysningskanalsystem:

nei

Spenningsområde:

Andre

Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes kabelsko som er et tverrsnitt lavere enn kabelens tverrsnitt.

Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes kabelsko 120 mm².