Melbye - Presshylse As Al 50mm² - 2030463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 50...50 mm²
Materiale - Aluminium
For strekkbeskyttede tilkoblinger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701017624
Elnummer
2030463
Leverandørens varenummer
2030463
Typebeskrivelse
Presskjøtehylser - Aluminium,
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
50...50 mm²
Materiale:
Aluminium
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Spenningsområde:
Andre
Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes kabelsko 120 mm².


