Melbye - Presshylse As Al 95mm² - 2030465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 95...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 95...95 mm²
Materiale - Aluminium
For strekkbeskyttede tilkoblinger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701017648
Elnummer
2030465
Leverandørens varenummer
2030465
Typebeskrivelse
Presskjøtehylser - Aluminium,
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
95...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...95 mm²
Materiale:
Aluminium
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Spenningsområde:
Andre
Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes kabelsko 120 mm².


