Melbye - Presskabelsko Ak Al 150mm² Ø12 - 2030569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 150...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701018355
Elnummer
2030569
Leverandørens varenummer
2030569
Typebeskrivelse
Presskabelsko - Aluminium, typ
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
150...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Materiale:
Aluminium
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Antall festehull:
1
Hylseform:
Kort
Farge:
Andre
Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes kabelsko 120 mm².


