Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Presskabelsko AK Al 25mm² Ø8 - 2030561

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presskabelsko AK Al 25mm² Ø8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 25...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 25...25 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701018270

Elnummer

2030561

Leverandørens varenummer

2030561

Typebeskrivelse

Presskabelsko - Aluminium, typ

Tverrsnittsform:

Rund

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

25...25 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

25...25 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

8

Materiale:

Aluminium

Egnet for belysningskanalsystem:

nei

Langsgående tetning:

Ja

Antall festehull:

1

Hylseform:

Kort

Farge:

Andre

Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes kabelsko som er et tverrsnitt lavere enn kabelens. Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes kabelsko 120 mm² NB! Al presskjøtehylser type AK kan også leveres for ledertverrsnitt 800, 1000 og