Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Presskabelsko AlCu AKK 25mm² Ø12 - 2030517

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presskabelsko AlCu AKK 25mm² Ø12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 25...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 25...25 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Materiale - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701018003

Elnummer

2030517

Leverandørens varenummer

2030517

Typebeskrivelse

Presskabelsko - Aluminium-kobb

Tverrsnittsform:

Rund

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

25...25 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

25...25 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Materiale:

Aluminium/kobber

Egnet for belysningskanalsystem:

nei

Langsgående tetning:

Ja

Antall festehull:

1

Hylseform:

Kort

Farge:

Andre

Benyttes til Al-ledere der tilkoblingen er av kobber.

Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes kabelsko som er et tverrsnitt lavere enn kabelens tverrsnitt. Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes kabelsko 120 mm².