Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Presskabelsko KR1.5-3 - 2030102

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presskabelsko KR1.5-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 3

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt - 1,5...1,5 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701015200

Elnummer

2030102

Leverandørens varenummer

2030102

Typebeskrivelse

PRESSKABELSKO KR1.5-3

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

3

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt:

1,5...1,5 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Halogenfri:

Ja

Maks strøm (Imax):

10 A

Total lengde:

16 mm

Fortinnet og med inspeksjonshull. Normalutførelse av kobberrør, fortinnet og med inspeksjonshull.

Materialet på produktet består av 99,9% ren kobber.

Standard:
UL 486A-UL486B i linje som IEC 61238. Kan benyttes opptil 1 kV AC/DC.

UL/cUL godkjenning:
Ta kontakt med Melbye.