Utgått

Melbye - Presskabelsko KR4-5 - 2030110

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presskabelsko KR4-5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 5

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt - 4...4 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701015286

Elnummer

2030110

Leverandørens varenummer

2030110

Typebeskrivelse

PRESSKABELSKO KR4-5

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

5

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt:

4...4 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

20 A

PRESSKABELSKO KR4-5 Fortinnet og med inspeksjonshull. På dimensjonene 70-95 mm² kreves 2 pressinger med TB-pressbakkene. På dimensjonene fra og med 185 mm² kreves 2 pressinger. Presskabelsko for tverrsnitt 500 - 1000 mm² kan også leveres. Normalutførelse av kobberrør,