Melbye - Presskabelsko KR4/6-8 - 2030115

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presskabelsko KR4/6-8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt - 6...6 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Presskabelsko - Kobber SEN press

EAN/GTIN

7070701015330

Elnummer

2030115

Leverandørens varenummer

2030115

Typebeskrivelse

PRESSKABELSKO KR6-8

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

8

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt:

6...6 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Halogenfri:

Ja

Maks strøm (Imax):

25 A

Total lengde:

30 mm

Fortinnet og med inspeksjonshull. Normalutførelse av kobberrør, fortinnet og med inspeksjonshull.

Materialet på produktet består av 99,9% ren kobber.

Standard:
UL 486A-UL486B i linje som IEC 61238. Kan benyttes opptil 1 kV AC/DC.

UL/cUL godkjenning:
Ta kontakt med Melbye.