Melbye - Presskabelsko KRF70-16 - 2030148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 16
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt - 70...70 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701015668
Elnummer
2030148
Leverandørens varenummer
2030148
Typebeskrivelse
PRESSKABELSKO KRF70-16
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
16
Flensform:
Ringformet
Nominellt tverrsnitt:
70...70 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Halogenfri:
Ja
Total lengde:
64 mm
Materialet på produktet består av 99,9% ren kobber.
Standard:
UL 486A-UL486B i linje som IEC 61238. Kan benyttes opptil 1 kV AC/DC.
UL/cUL godkjenning:
Ta kontakt med Melbye.


