Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Presskabelsko m/skjørt 25mm² CSF2512 - 2030186

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presskabelsko m/skjørt 25mm² CSF2512

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt - 25...25 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701199313

Elnummer

2030186

Leverandørens varenummer

2030186

Typebeskrivelse

2030186

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt:

25...25 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Hylseform:

Lang

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Total lengde:

73 mm

Kabelsko til bruk på jordingsapparater.
For pressing av kabelsko, se tilknyttet dokument.
For jordingsapparater er det kun godkjent med pressutstyr på 130kN

12mm hulldiameter.