Melbye - Presskabelsko m/skjørt 50mm² CSF5012 - 2030188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt - 50...50 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701199337
Elnummer
2030188
Leverandørens varenummer
2030188
Typebeskrivelse
2030188
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Flensform:
Ringformet
Nominellt tverrsnitt:
50...50 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Hylseform:
Lang
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Total lengde:
87 mm
For pressing av kabelsko, se tilknyttet dokument.
For jordingsapparater er det kun godkjent med pressutstyr på 130kN
12mm hulldiameter.


