Melbye - Pressklemme C13-11 70-95/50-70mm² - 2030054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 35 mm
Egnet for massiv leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701015019
Elnummer
2030054
Leverandørens varenummer
2030054
Typebeskrivelse
Avgreningsklemmer - Kobber, fo
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
35 mm
Egnet for massiv leder:
Ja
PRESSKLEMME C13-11 70-95/50-70