Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Melbye - Pressklemme C9-6 35-50/16-25mm² - 2030046

Melbye
KopierKopier
Melbye - Pressklemme C9-6 35-50/16-25mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Lengde - 28 mm

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701014937

Elnummer

2030046

Leverandørens varenummer

2030046

Typebeskrivelse

Avgreningsklemmer - Kobber, fo

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Lengde:

28 mm

Antall ledninger (tråder):

Ja

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Klasse 5 kabler må diameter kvalitetssikres at den passer i C-press klemmen grunnen toleranser +/- under produksjon av en slik leder. Kobbertape kan benyttes for å samle kordelene hvis ønskelig.

Testet etter gjeldende normer.