Melbye - Punktum, selvklebende refleks - 2850240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701350158
Elnummer
2850240
Leverandørens varenummer
2850240
Typebeskrivelse
2850240
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Folie
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast:
Ja
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Bredde:
29 mm
Høyde:
38 mm
Tykkelse:
1 mm
Type feste:
Selvklebende
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Folien har høy fleksibilitet og en utmerket korrosjons- og løsemiddelbestandighet.
Den glatte overflaten har høy ripebestandighet og god trykkegenskap.
Minimum refleksjon tilsvarer EN 12899-1, og farger er i henhold til de internasjonale normene for reflekterende materialer i denne klassen.
Temperaturbestandighet: -50°C - 82°C.
Minste monteringstemperatur: +10°C.
Bruksområde:
Merkene er spesielt egnet for utendørs bruk på jevne overflater, og er designet for å tåle vær og vind.


