Melbye - Quicktap travers 24kV For skj - 2806156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 305 mm
Krypestrømbane - 780 mm
Bruddstyrke - 10 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701348186
Elnummer
2806156
Leverandørens varenummer
2806156
Typebeskrivelse
2806156
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
305 mm
Krypestrømbane:
780 mm
Bruddstyrke:
10 kN
Materiale:
Silikon
Vekt:
3000 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
170 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
70 kV
QuikTap er en enkel vertikal traver som kan brukes for skjøting eller avgrening opp i masten.