Melbye - RØRÅL MONT. PÅ STATIV B-104/150/1000 - 8817090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Kanal, under gulv
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 150 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701035383
Elnummer
8817090
Leverandørens varenummer
8817090
Typebeskrivelse
RØRÅL MONT. PÅ STATIV B-104/15
Anvendelsesområde:
Kanal, under gulv
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
150 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Oransje
Bredde / diameter trekketråd:
11 mm
Materialtykkelse trekketråd:
11 mm
Bruddstyrke:
5630 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
1000 mm
Vridd:
nei


