Melbye - Rørforsegling 10mm DB, 25 bar - 2822255

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rørforsegling 10mm DB, 25 bar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Rørdiameter:

10 mm

Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret.
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).

Rørforseglingen tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstett.

Benyttelse av låseklips forenkler gjennåpning av rørforseglingen

Låseklips bestilles separat

Låseklips for 10mm elnr: 2821242