Melbye - Rørforsegling 14mm DB, 25 bar - 2822257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701196879
Elnummer
2822257
Leverandørens varenummer
2822257
Typebeskrivelse
2822257
Rørdiameter:
14 mm
Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret.
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).
Rørforseglingen tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstett.
Benyttelse av låseklips forenkler gjennåpning av rørforseglingen
Låseklips bestilles separat
Låseklips for 14mm elnr: 2821244
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).
Rørforseglingen tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstett.
Benyttelse av låseklips forenkler gjennåpning av rørforseglingen
Låseklips bestilles separat
Låseklips for 14mm elnr: 2821244