Melbye - Rørforsegling 14mm DI, 15 bar - 2822252

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rørforsegling 14mm DI, 15 bar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 14 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701196824

Elnummer

2822252

Leverandørens varenummer

2822252

Typebeskrivelse

2822252

Rørdiameter:

14 mm

Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret.
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).

Rørforseglingen tåler et trykk på 15 bar og er BrannklassetUL94 V-2

Rørforseglingen er ID-merket for full sporbarhet.