Melbye - Rørforsegling 16mm - 2821206

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rørforsegling 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Rørdiameter:

16 mm

Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret.
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).

Rørforseglingen tåler et trykk på 16 bar og er vann- og gasstett.