Melbye - Rørforsegling 8mm DI, 15 bar - 2822249

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rørforsegling 8mm DI, 15 bar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701196794

Elnummer

2822249

Leverandørens varenummer

2822249

Typebeskrivelse

2822249

Rørdiameter:

8 mm

Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret.
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).

Rørforseglingen tåler et trykk på 15 bar og er BrannklassetUL94 V-2

Rørforseglingen er ID-merket for full sporbarhet.