Melbye - RØRFUTTERAL RF-150/11 - 8871083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Diameter - 110 mm
Høyde - 1500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041681
Elnummer
8871083
Leverandørens varenummer
8871083
Typebeskrivelse
RØRFUTTERAL RF-150/11
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Diameter:
110 mm
Høyde:
1500 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei


