Melbye - RØRFUTTERAL RF-250/14 - 8871086

Melbye
KopierKopier
Melbye - RØRFUTTERAL RF-250/14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

  • Høyde - 140 mm

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

  • Med skulderreim - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701041711

Elnummer

8871086

Leverandørens varenummer

8871086

Typebeskrivelse

RØRFUTTERAL RF-250/14

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Høyde:

140 mm

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Med skulderreim:

nei

Med lås:

Ja

Med skum:

nei

Med romdelere:

nei

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

140 mm

Dybde:

2500 mm

Passer for ABC og MGB/MGF betjeningsstenger med eller uten regnskjerm.
Andre kombinasjoner rørfutteraler leveres på bestilling.