Melbye - Rørskjøt DB 12mm - 2821233

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rørskjøt DB 12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kobling

  • Overgang (Redus) - nei

  • Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 12 mm

  • Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Modell / utførelse:

Kobling

Overgang (Redus):

nei

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

12 mm

Utvendig rørdiameter tilkobling 2:

8 mm

Rørskjøt benyttes til skjøting av mikrorør. Rørendene trykkes inn i rørskjøten og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull). Den minimale avstanden mellom rørene, etter montering, muliggjør skjøting av rør med ulik indre diameter, for eksempel tynnvegget mot tykkvegget

Rørskjøtene tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstette.

Benyttelse av låseklips forenkler gjenåpning av rørforseglingen

Låseklips bestilles separat

Låseklips for 12mm elnr: 2821243