Melbye - Rørskjøt DB 16mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Overgang (Redus) - Nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 16 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701196893
Elnummer
2821250
Leverandørens varenummer
2821250
Typebeskrivelse
2821250
Modell / utførelse
Kobling
Overgang (Redus)
Nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1
16 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2
12 mm
Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret.
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).
Rørforseglingen tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstett.
Benyttelse av låseklips forenkler gjenåpning av rørforseglingen
Låseklips bestilles separat
Låseklips for 16mm elnr: 2821244