Melbye - Renseserviett 72stk i dispens - 1835696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 140 mm
Bredde - 140 mm
Med slipende overflate - Ja
Materiale - Andre
Våtserviett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701338026
Elnummer
1835696
Leverandørens varenummer
1835696
Typebeskrivelse
1835696
Lengde:
140 mm
Bredde:
140 mm
Med slipende overflate:
Ja
Materiale:
Andre
Våtserviett:
Ja
Tykkelse:
0,1 mm
Farge:
Hvit
Polywater® Rubber Goods Cleaner er et spesielt formulert vannbasert rengjøringsmiddel for å fjerne fett, karbon, kreosot, hydraulikkvæske og andre smuss fra isolerende matter, AUS hansker, faseslanger, shuntkabler og lignende produkter.
Rubber Goods Cleaner er trygt for bruk på alle naturlige og syntetiske gummier. I motsetning til andre vannbaserte gummirensemidler inneholder Rubber Goods Cleaner ingen farlige ingredienser og er pH-nøytral, noe som gjør det trygt for bruk på huden.
Rubber Goods Cleaner er også fullstendig biologisk nedbrytbart og trygt for miljøet.
Rubber Goods Cleaner er trygt for bruk på alle naturlige og syntetiske gummier. I motsetning til andre vannbaserte gummirensemidler inneholder Rubber Goods Cleaner ingen farlige ingredienser og er pH-nøytral, noe som gjør det trygt for bruk på huden.
Rubber Goods Cleaner er også fullstendig biologisk nedbrytbart og trygt for miljøet.


