Melbye - Renseservietter, Energi, boks - 1835784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 210 mm
Bredde - 140 mm
Med slipende overflate - nei
Materiale - Andre
Våtserviett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327426
Elnummer
1835784
Leverandørens varenummer
1835784
Typebeskrivelse
1835784
Lengde:
210 mm
Bredde:
140 mm
Med slipende overflate:
nei
Materiale:
Andre
Våtserviett:
Ja
Tykkelse:
0,1 mm
Farge:
Andre
Polywater® Type HP er et allsidig og populært rengjøringsmiddel for klargjøring av kabelskjøter, kabelterminering, samt vedlikehold av elektriske apparater.
Rengjøringsproduktene fjerner avfallsstoffer, silikonfett, geleer, transformatoroljer og andre forurensninger. Produktet renser uten å etterlate rester og er ikke-ledende. Polywater® Type HP dekker behovene til netteiere og entreprenører som må forholde seg til produkter som er i samsvar med forskrifter og sikkerhetskrav.
Polywater® Type HP varer lenger enn hurtig-fordampende rensemidler og er kompatibel med de fleste gummi- og plastprodukter.
Polywater® Type HP finnes på flaske og som lofrie renseservietter.
Rengjøringsproduktene fjerner avfallsstoffer, silikonfett, geleer, transformatoroljer og andre forurensninger. Produktet renser uten å etterlate rester og er ikke-ledende. Polywater® Type HP dekker behovene til netteiere og entreprenører som må forholde seg til produkter som er i samsvar med forskrifter og sikkerhetskrav.
Polywater® Type HP varer lenger enn hurtig-fordampende rensemidler og er kompatibel med de fleste gummi- og plastprodukter.
Polywater® Type HP finnes på flaske og som lofrie renseservietter.


