Melbye - Rensespray for rengjøring av - 1835697
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fysisk form - Væske
Egnet som oppvaskmiddel - nei
Emballasje - Flaske
Innhold - 9,6 ml
Biologisk nedbrytbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701338033
Elnummer
1835697
Leverandørens varenummer
1835697
Typebeskrivelse
1835697
Fysisk form:
Væske
Egnet som oppvaskmiddel:
nei
Emballasje:
Flaske
Innhold:
9,6 ml
Biologisk nedbrytbar:
Ja
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Egnet for kalkfjerning:
nei
Egnet for fettfjerning:
Ja
Egnet for rengjøring:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for muggfjerning:
nei
Egnet for fjerning av alger og mose:
nei
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for kork:
nei
Egnet for laminat:
nei
Egnet for PVC:
nei
Vannløslig:
Ja
Må skylles med vann:
nei
Må fortynnes med vann:
nei
Behandling under høyt trykk:
nei
Rubber Goods Cleaner er trygt for bruk på alle naturlige og syntetiske gummier. I motsetning til andre vannbaserte gummirensemidler inneholder Rubber Goods Cleaner ingen farlige ingredienser og er pH-nøytral, noe som gjør det trygt for bruk på huden.
Rubber Goods Cleaner er også fullstendig biologisk nedbrytbart og trygt for miljøet.