Melbye - Rensevæske, Energi, flaske 0, - 1835783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fysisk form - Væske
Egnet som oppvaskmiddel - nei
Emballasje - Boks
Innhold - 950 ml
Biologisk nedbrytbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327419
Elnummer
1835783
Leverandørens varenummer
1835783
Typebeskrivelse
1835783
Fysisk form:
Væske
Egnet som oppvaskmiddel:
nei
Emballasje:
Boks
Innhold:
950 ml
Biologisk nedbrytbar:
Ja
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Egnet for kalkfjerning:
nei
Egnet for fettfjerning:
Ja
Egnet for rengjøring:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for muggfjerning:
nei
Egnet for fjerning av alger og mose:
nei
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for kork:
nei
Egnet for laminat:
nei
Egnet for PVC:
Ja
Vannløslig:
nei
Må skylles med vann:
nei
Må fortynnes med vann:
nei
Behandling under høyt trykk:
nei
Rengjøringsproduktene fjerner avfallsstoffer, silikonfett, geleer, transformatoroljer og andre forurensninger. Produktet renser uten å etterlate rester og er ikke-ledende. Polywater® Type HP dekker behovene til netteiere og entreprenører som må forholde seg til produkter som er i samsvar med forskrifter og sikkerhetskrav.
Polywater® Type HP varer lenger enn hurtig-fordampende rensemidler og er kompatibel med de fleste gummi- og plastprodukter.
Polywater® Type HP finnes på flaske og som lofrie renseservietter.
Rensevæsken HP erstatter Florin 2000 som rengjøringsprodukt for våtvasking.


