Melbye - Rensevæske for rengj.sett dehn - FLORIN 2000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fysisk form - Væske
Egnet som oppvaskmiddel - nei
Emballasje - Kanne
Innhold - 10000 ml
Biologisk nedbrytbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701176376
Elnummer
8837252
Leverandørens varenummer
FLORIN 2000
Typebeskrivelse
8837252
Fysisk form:
Væske
Egnet som oppvaskmiddel:
nei
Emballasje:
Kanne
Innhold:
10000 ml
Biologisk nedbrytbar:
Ja
Egnet for fettfjerning:
Ja
Egnet for rengjøring:
Ja
Vannløslig:
nei
Må fortynnes med vann:
nei
Behandling under høyt trykk:
nei
Rensevæske for rengjøringsett fra Dehn. Kanne à 10 liter, Florin 2000