Melbye - Reparasjons-krympemuffe 125 - 32 - 1166634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 125 mm
Indre diameter etter krymping - 32 mm
Lengde - 1000 mm
Forsterket konstruksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008301
Elnummer
1166634
Leverandørens varenummer
1166634
Typebeskrivelse
Reparasjonsmuffe krymp, med gl
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
125 mm
Indre diameter etter krymping:
32 mm
Lengde:
1000 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
2,3 mm
Halogenfri:
Ja
Halogenfri og UV bestandig. Tilfredsstiller de siste gjeldende testnormer DIN EN 50393 (VDE0278-393): 2015. Leveres i fargen sort.


