Melbye - Reparasjons-krympemuffe 200 - 60 - 1166636

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Krympemansjett

  • Indre diameter før krymping - 210 mm

  • Indre diameter etter krymping - 55 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • For kabel med utvendig diameter - 60...200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701008325

Elnummer

1166636

Leverandørens varenummer

1166636

Typebeskrivelse

Reparasjonsmuffe krymp, med gl

Modell / utførelse:

Krympemansjett

Indre diameter før krymping:

210 mm

Indre diameter etter krymping:

55 mm

Lengde:

1000 mm

For kabel med utvendig diameter:

60...200 mm

Forsterket konstruksjon:

nei

Veggtykkelse:

2,3 mm

Halogenfri:

Ja

Krympeflak til skjøting eller reparasjon av mantelskader på kabel. Kan benyttes på alle spenningsområder. Krympeflaket er innvendig belagt med lim. God beskyttelse mot vanninntrengning. Lukkes enkelt med "glidelåsskinne".

Halogenfri og UV bestandig. Tilfredsstiller de siste gjeldende testnormer DIN EN 50393 (VDE0278-393): 2015. Leveres i fargen sort.