Melbye - Reparasjons-krympemuffe 43 - 12 - 1166630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 43 mm
Indre diameter etter krymping - 12 mm
Lengde - 1000 mm
Forsterket konstruksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008264
Elnummer
1166630
Leverandørens varenummer
1166630
Typebeskrivelse
Reparasjonsmuffe krymp, med gl
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
43 mm
Indre diameter etter krymping:
12 mm
Lengde:
1000 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
2,3 mm
Halogenfri:
Ja
Halogenfri og UV bestandig. Tilfredsstiller de siste gjeldende testnormer DIN EN 50393 (VDE0278-393): 2015. Leveres i fargen sort.


