Melbye - Reparasjons-krympemuffe, fiberarmert HSGLAL 125/30 L=1500 - HSGLAL 125-30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 125 mm
Indre diameter etter krymping - 30 mm
Lengde - 1500 mm
Forsterket konstruksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701201238
Elnummer
1166621
Leverandørens varenummer
HSGLAL 125-30
Typebeskrivelse
1166621
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
125 mm
Indre diameter etter krymping:
30 mm
Lengde:
1500 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Veggtykkelse:
4,5 mm
Halogenfri:
Ja
HSGLAL krympeflak av kompositt materiale.
Er bygd opp av polyetylen med integrert fiber, aluminiumsfolie og lim. Krympeflak kan benyttes til skjøting, eller reparasjon av mantelskader på kabel.
Aluminiumsfolien ivaretar konstruksjonen av kabler med aluminiums folie, og sørger for permanent og varig vanntett forsegling. Kompositt materialet sørger for høy mekanisk styrke.
Krympeflaket kan kappes i ønskelig lengder, pass da på å få et jevnt kutt
Halogenfri og UV bestandig. Tilfredsstiller de siste gjeldende testnormer DIN EN 50393 (VDE0278-393): 2015. Leveres i fargen sort.
Er bygd opp av polyetylen med integrert fiber, aluminiumsfolie og lim. Krympeflak kan benyttes til skjøting, eller reparasjon av mantelskader på kabel.
Aluminiumsfolien ivaretar konstruksjonen av kabler med aluminiums folie, og sørger for permanent og varig vanntett forsegling. Kompositt materialet sørger for høy mekanisk styrke.
Krympeflaket kan kappes i ønskelig lengder, pass da på å få et jevnt kutt
Halogenfri og UV bestandig. Tilfredsstiller de siste gjeldende testnormer DIN EN 50393 (VDE0278-393): 2015. Leveres i fargen sort.