Melbye - Reparasjonsmasse UPR 250 mL 1 stk - 2851293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for metall - nei
Egnet for stein - nei
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701338002
Elnummer
2851293
Leverandørens varenummer
2851293
Typebeskrivelse
2851293
Egnet for metall:
nei
Egnet for stein:
nei
Type låsefunksjon:
Ja
Reparasjonsmasse fra Polywater gjør det enkelt å reparere skader i stolper forårsaket av hakkespett. Massen er spesielt formulert for å utvide og fylle hulrom og i tillegg beskytte stolpen mot råte.
Fordelene:
Fyller hele hulrommet.
Ekspanderer og fester seg.
Ferdig blandet.
Ikke flytende masse som søler.
Etter 10 minutter kan plast-filmen fjernes og man fortsetter til neste stolpe. Trenger ikke å komme tilbake neste dag for å fjerne utstyr i stolpen.
Fra august 2023 krever EUs vedlegg XVII til REACH-forordning 2020/1149 at de som bruker denne type produkt skal gjennomgå nettbasert opplæring for å legge til rette for sikker håndtering.
Fordelene:
Fyller hele hulrommet.
Ekspanderer og fester seg.
Ferdig blandet.
Ikke flytende masse som søler.
Etter 10 minutter kan plast-filmen fjernes og man fortsetter til neste stolpe. Trenger ikke å komme tilbake neste dag for å fjerne utstyr i stolpen.
Fra august 2023 krever EUs vedlegg XVII til REACH-forordning 2020/1149 at de som bruker denne type produkt skal gjennomgå nettbasert opplæring for å legge til rette for sikker håndtering.


